ドライバービット ロングのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
198件の「ドライバービット ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長いプラスビット」、「ロングジョインター」、「インパクトドライバーロングビット」などの商品も取り扱っております。
両頭ロングドライバービット GREAT TOOLランキング1位
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングビットホルダー TRUSCOランキング2位
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998税込2,198
当日出荷

差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCOランキング3位
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
1本
349税込384
当日出荷

エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルランキング4位
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
1パック(10本)
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エクステンションホルダー ANEXランキング5位
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
1パック(2本)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
1セット(6本組)
2,298税込2,528
当日出荷

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
1個
335税込369
当日出荷

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
1本
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1本
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)300両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
1個
545税込600
当日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
1セット(2本)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
1本
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)